- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 2.5v 0.3a ledのおすすめ人気ランキング
2.5v 0.3a ledのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新26件の「2.5v 0.3a led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 サイズ」、「低電圧led」、「電球 2.5V 0.3A」などの商品も取り扱っております。
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色
白
規格
DC1.5~3V
口金
E10
消費電力(mA)
60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金
E10
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)
0.7~5.0V
輝度
15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24